KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W29: 24-010

Artikelnummer: 236860 24-010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,00 / Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
Omschrijving 24-010
Soort BK6115
Type GG(G); ST900
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,14 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236860 24-010
EAN/GTIN 4047109099234
Nummer fabrikant 1082140501
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.
Niet op de binnensnijkanten van de volboor gebruiken!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen