• Foi aplicado um encargo adicional ao preço deste artigo.

Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix, BK6115, Designação do tipo W29: 24-010

N.º do artigo: 236860 24-010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,88 € / 1 Peça
  • a partir de 10 peças
    19,90 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Unisix
Designação do fabricante KOMET Unisix Wendeschneidplatte
Formato básico triangular, com ângulos de canto aumentados
Modelo pastilha de corte neutro
Comprimento aresta de corte l 5,3 mm
Altura aresta de corte 3,8 mm
Diâmetro pastilha de corte d 8 mm
Raio do canto R 0,4 mm
Ângulo do canto 84 grau
Ângulo livre normal (aresta de corte principal) 8 grau
Ângulo livre normal (aresta de corte secundária) 0 grau
Código ISO WOEX 05T304
Material de corte HM
Grupo de maquinagem K (ferro fundido); P (aço)
Materiais de corte, designação do fabricante BK6115
Revestimento CVD
Tipo BK6115
Designação da pastilha de corte WOEX 05T304
Tipo de produto Pastilha
Com código ISO sim
Direção de aplicação neutro
Para material aço (P); ferro fundido cinzento (K)
Classe de tolerância E
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB)
Peso 5 g
Índice 1 un.
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 236860 24-010
EAN/GTIN 4047109099234
Número do fabricante 1082140501
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.
Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Unisix" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a