{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Danga | CVD | |
| Rūšis | BK6115 | |
| Gamintojo pavadinimas | 24-010 | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Unisix | |
| Bazinė forma | trikampio formos, su padidintais galiniais kampais | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,97 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 5,3 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 3,8 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 8 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,4 mm | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 8 laipsniai | |
| ISO-Code | WOEX 05T304 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,14 mm/aps. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,14 mm/aps. | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | BK6115 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,97 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | WOEX 05T3 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | WOEX 05T304 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | E | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 236860 24-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109099234 | |
| Gamintojo numeris | 1082140501 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com |