• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

KOMET®Unisix vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W29: 24-010

Art.-nr.: 236860 24-010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    174,45 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    145,37 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Belægning CVD
Type BK6115
Producentbetegnelse KOMET Unisix Wendeschneidplatte
Serie Unisix
Basisform trekantet, med forstørrede hjørnevinkler
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 5,3 mm
Højde, skærekant 3,8 mm
Diameter, skæreplatte d 8 mm
Hjørneradius R 0,4 mm
Hjørnevinkel 84 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 8 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
ISO-kode WOEX 05T304
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse BK6115
Beskrivelse, skæreplade WOEX 05T304
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); stål (P)
Toleranceklasse E
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Vægt 5 g
Indhold 1 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236860 24-010
EAN/GTIN 4047109099234
Producentnummer 1082140501
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!