• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Obračalna rezalna ploščica KOMET®Unisix, BK6115, Oznaka tip W29: 24-010

Št. art.: 236860 24-010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,73 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    21,44 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Prevleka CVD
Zvrst BK6115
Oznaka proizvajalca 24-010
Mokro maks. primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Unisix
Osnovna oblika trikotno, s povečanimi koti kotov
Debelina rezalne plošče S 3,97 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba l 5,3 mm
Višina rezalnega roba 3,8 mm
Premer rezalne plošče d 8 mm
Radij kota R 0,4 mm
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 8 stopinj
Koda ISO WOEX 05T304
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,14 mm/v
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,14 mm/v
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca BK6115
Debelina rezalne plošče T 3,97 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča WOEX 05T3
Opis rezalne plošče WOEX 05T304
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M); siva litina (K)
Tolerančni razred E
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236860 24-010
EAN/GTIN 4047109099234
Številka proizvajalca 1082140501
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.
Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico