Plăcuță amovibilă KOMET®Unisix, BK6115, Denumire tip W29: 24-010

Cod articol: 236860 24-010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,11 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    15,93 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire CVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 05T304
Denumire 24-010
Categorie BK6115
Tip GG(G); ST900
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 236860 24-010
EAN / GTIN 4047109099234
Număr producător 1082140501
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
Nu folosiţi plăcuţa pe poziţie de plăcuţă centrală!