{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Szerszámanyag | Keményfém | |
| Minőség | P25M | |
| Gyártó jelölése | 24-000 | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Sorozat | Unisix | |
| Alapforma | háromszög, megnövelt sarokszöggel | |
| Váltólapka vastagsága S | 3,97 mm | |
| Vágóél hossza l | 5,3 mm | |
| Vágóél magassága | 3,8 mm | |
| Váltólapka átmérője d | 8 mm | |
| Sarokrádiusz R | 0,4 mm | |
| ISO kód | WOEX 05T304 | |
| Forgácsolási csoport | P (acél) | |
| Szerszámanyagok, gyártói megnevezés | P25M | |
| Váltólapka vastagsága T | 3,97 mm | |
| Váltólapka rögzítési módja | S (süllyesztett furattal furaton keresztül csavarozva) | |
| Váltólapka kapcsolódási pont kódja | WOEX 05T304 | |
| Váltólapka megnevezése | WOEX 05T304 | |
| Termék fajtája | Váltólapka | |
| ISO kóddal | igen | |
| Alkalmazás iránya | egyenes | |
| Alkalmas anyag | acél (P) | |
| Tűrésosztály | E | |
| Megmunkálási eljárás | telibe fúrás (BVB) | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 236740 24-000 | |
| EAN / GTIN | 4047109069923 | |
| Gyártó száma | 1082330500 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |