{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | P25M | |
| Označení výrobce | ST900 | |
| Řada | Unisix | |
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Délka řezné hrany l | 5,3 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,8 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 8 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 84 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | WOEX 05T304 | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | P25M | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Hmotnost | 4 g |
| Katalogové číslo | 236740 24-000 | |
| EAN / GTIN | 4047109069923 | |
| Číslo výrobce | 1082330500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |