• En tilläggsavgift har lagts till priset för denna artikel.

KOMET®Unisix vändskär, P25M, Beteckning typ W29: 24-000

Art-nr.: 236740 24-000
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    239,86 SEK / 1 st.
  • Från 10stycken
    199,85 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Sort P25M
Tillverkarens beteckning 24-000
Vått maximal lämplig
Kylsmörjmedel ja
Serie Unisix
Grundform trekantig, med förstorade hörnvinklar
Skärets tjocklek S 3,97 mm
Skärkantens längd l 5,3 mm
Skärkantens höjd 3,8 mm
Skärets diameter d 8 mm
Hörnradie R 0,4 mm
ISO-kod WOEX 05T304
Bearbetningsgrupp P (stål)
Skärmedel, tillverkarbeteckning P25M
Vändskär, tjocklek T 3,97 mm
Monteringssätt, vändskär S (med försänkt hål skruvad genom hålet)
Återvinningsstation, kodning, vändskär WOEX 05T304
Beteckning, vändskär WOEX 05T304
Produktslag Vändskär
Med ISO-kod ja
Insatsriktning neutral
Lämplig för material stål (P)
Toleransklass E
Bearbetningsförfarande borrning i fullt material (BVB)
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 236740 24-000
EAN/GTIN 4047109069923
Tillverkarens nummer 1082330500
Tillverkare/ansvarig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen