• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

KOMET®Unisix vendeskærsplatte, P25M, Betegnelse, type W29: 24-000

Art.-nr.: 236740 24-000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    128,04 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    106,71 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Unisix
Producentbetegnelse ST900
Basisform trekantet, med forstørrede hjørnevinkler
Længde, skærekant l 5,3 mm
Højde, skærekant 3,8 mm
Diameter, skæreplatte d 8 mm
Hjørneradius R 0,4 mm
Hjørnevinkel 84 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 8 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
ISO-kode WOEX 05T304
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse P25M
Type P25M
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale stål (P)
Toleranceklasse E
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Vægt 4 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236740 24-000
EAN/GTIN 4047109069923
Producentnummer 1082330500
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter