• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Obračalna rezalna ploščica KOMET®Unisix, P25M, Oznaka tip W29: 24-000

Št. art.: 236740 24-000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,89 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    15,74 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Zvrst P25M
Oznaka proizvajalca ST900
Serija Unisix
Osnovna oblika trikotno, s povečanimi koti kotov
Dolžina rezalnega roba l 5,3 mm
Višina rezalnega roba 3,8 mm
Premer rezalne plošče d 8 mm
Radij kota R 0,4 mm
Kotnik 84 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 8 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Koda ISO WOEX 05T304
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca P25M
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P)
Tolerančni razred E
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Masa 4 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236740 24-000
EAN/GTIN 4047109069923
Številka proizvajalca 1082330500
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Unisix" Poglej vse