{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | HM | |
| Soort | P25M | |
| Artikelomschrijving producent | ST900 | |
| Serie | Unisix | |
| Basisvorm | driehoekig, met vergrote hoeken | |
| Lengte snijkant l | 5,3 mm | |
| Hoogte snijkant | 3,8 mm | |
| Diameter snijplaat d | 8 mm | |
| Hoekradius R | 0,4 mm | |
| Hoek | 84 graden | |
| Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) | 8 graden | |
| Normaalvrijloophoek (extra snijkant) | 0 graden | |
| ISO-code | WOEX 05T304 | |
| Verspaningsgroep | P (staal) | |
| Materialen, producentaanduiding | P25M | |
| Producttype | Snijplaat | |
| Met ISO-code | ja | |
| Toepassingsrichting | neutraal | |
| Geschikt voor materiaal | staal (P) | |
| Tolerantieklasse | E | |
| Bewerking | boren in massief materiaal (BVB) | |
| Gewicht | 4 g |
| Artikelnummer | 236740 24-000 | |
| EAN/GTIN | 4047109069923 | |
| Nummer fabrikant | 1082330500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |