• A surcharge was added to this item price.

Corps de base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 72mm

Réf.: 236652 72
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant yes
Cooling lubricant yes
Interface position on the machine; on the workpiece
Holder type modular taper interface with running track ball system
Interface coding ABS10000195; KGC07050715
Holder shape with internal centring
Holder version metric
Holder size, metric 1000 mm
Type of mounting spigot
Shank diameter DS 100 mm
Shank length LS 545 mm
Cutter diameter, min. Dc 72 mm
Body diameter D2 70.5 mm
Flute length 420 mm
Number of cutting edges, total 2
Interface coding for insert KGC07050715
Interface joint 1; joint 2
Gauge length A 490 mm
Usable length L1 460 mm
Overall length L 540 mm
Functional length 545 mm
Weight 10,610 g
Cutting direction right-hand cutting
Machining method drilling into solid material (BVB)
Type of product indexable drill for cutter inserts
Content single part

Identification et classification

Référence article 236652 72
EAN / GTIN 4047109095977
Réf. fabricant 1086670591
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Sécurité du processus jusqu’à 6×D.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.