{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 72 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 6×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Sopii porakruunulle | 72 mm - 81 mm | |
Hyötypituus L1 | 460 mm | |
Perusrungon ⌀ d1 | 70,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 540 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 100 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236652 72 | |
EAN / GTIN | 4047109095977 | |
Valmistajan numero | V47 40721 |