{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 72 mm | |
| Lungimea totală L | 540 mm | |
| Lungime utilă L1 | 460 mm | |
| Lungime activă A | 490 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | KOMET® Grundkörper | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 81 mm | |
| Diametru corp D2 | 70,5 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 420 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | KGC07050715 | |
| Lungime funcţională | 545 mm | |
| Greutate | 10.610 g | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 6×D |
| Cod articol | 236652 72 | |
| EAN / GTIN | 4047109095977 | |
| Număr producător | 1086670591 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |