KOMET®Grundkörper, 6×D, ⌀ DC: 72mm

Artikel-Nr.: 236652 72
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB-C
Schneidendurchmesser, min. Dc 72 mm
Länge gesamt L 540 mm
Nutzlänge L1 460 mm
Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung ABS10000195
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung KUB-C.GH.6D.705-ABS100
Schneidendurchmesser, max. Dc 81 mm
Körperdurchmesser D2 70,5 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Trennstellenkodierung Schneidplatte KGC07050715
Funktionslänge 545 mm
Gewicht 10 610 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 6×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236652 72
EAN / GTIN 4047109095977
Herstellernummer 1086670591
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • Schaftausführung ABS.
  • Prozesssicher bis 6×D.

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.