KOMET®Základní těleso, 6×D, ⌀ DC: 72mm

Artiklové číslo: 236652 72
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
KUB-C
Průměr břitu, min. Dc
72 mm
Celková délka L
540 mm
Užitná délka L1
460 mm
Vnitřní chlazení
ano
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa
ABS10000195
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
KUB-C.GH.6D.705-ABS100
Průměr břitu, max. Dc
81 mm
Průměr těla D2
70,5 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Kódování oddělovacího místa řezné desky
KGC07050715
Funkční délka
545 mm
Hmotnost
10 610 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
6×D
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236652 72
EAN / GTIN 4047109095977
Číslo výrobce 1086670591
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 6×D.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • Provedení stopky ABS.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Poznámka:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.