Wiertło z płytkami skrawającymi Pro Drill z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających SOMT / XOMT

Nr art.: 235010 19
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Pro Drill
Całkowita liczba ostrzy
1
Min. średnica skrawania Dc
19 mm
Długość całkowita L
152 mm
Długość użytkowa L1
79 mm
Długość wysięgu A
96 mm
Średnica trzonka DS
25 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL02501015
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
25 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
56 mm
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Średnica korpusu D2
34 mm
Długość rowków mocujących
89 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
0,558 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
19 stopni
Kątownik, 1. stopień
180 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T
2,78 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej
SOMT06T205
Długość funkcjonalna
152 mm
Masa
345 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Wielkość płytek skrawających
06
Maksymalny limit regulacji V
0,25 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
4×D
Zastosowanie wierteł
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235010 19
EAN / GTIN 4062406253455
Numer producenta 235010 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.
Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.
Tolerancja otworu: -0,05 / +0,3 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.
Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzane zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzane wewnętrznie.

W dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.