HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 19 mm

Article no.: 235010 19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HOLEX Pro
Nominell⌀ D 19
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 79 mm
för tumdiameter 3/4 tum
Utkragningslängd LA 96 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
ISO-kod vändskär SOMT06T205 / XOMT06T204
Skruvsats förvändskär 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 152 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 235010 19
EAN / GTIN 4062406253455

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.
Kan användas också i krävande borrsituationer upp till 4xD.
Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030235082.
Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

Leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborrning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen