Wiertło z płytkami skrawającymi Pro Drill z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających SOMT / XOMT

Nr art.: 235010 25
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Drill
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 25 mm
Długość całkowita L 185 mm
Długość użytkowa L1 103 mm
Długość wysięgu A 125 mm
Średnica trzonka DS 32 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03201015
Długość chwytu LS 60 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru 31,984 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica korpusu D2 44 mm
Długość rowków mocujących 118 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,662 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 19 stopni
Rodzaj rowka wiórowego 2
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kątownik, 1. stopień 176 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOMT093608 / XOMT093605
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT093608
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,3 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,05 mm
Długość funkcjonalna 185 mm
Maks. prędkość obrotowa 11 600 min-1
Masa 687 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V 0,3 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235010 25
EAN / GTIN 4062406253547
Numer producenta 235010 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.
Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.
Tolerancja otworu: -0,05 / +0,3 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.
Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzane zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzane wewnętrznie.

W dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.