Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile SOMT / XOMT

Cod articol.: 235010 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Drill
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 19 mm
Lungimea totală L 152 mm
Lungime utilă L1 79 mm
Lungime activă A 96 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL02501015
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 56 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Diametru corp D2 34 mm
Lungimea canalelor de aşchii 89 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,558 mm
Unghi de răsucire 19 grade
Unghi, prima etapă 180 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 2,78 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Denumire Inserție de tăiere SOMT06T205
Lungime funcţională 152 mm
Greutate 345 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Dimensiune plăcuţă amovibilă 06
Limită maximă de reglare V 0,25 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Utilizare găurire Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică; condiţionat ieşire oblică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 235010 19
EAN / GTIN 4062406253455
Număr producător 235010 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuţe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanţă îmbunătăţită din punct de vedere tehnic.
Se poate folosi şi pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.
Toleranţă la alezare: -0,05 / +0,3 mm

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 235030 - 235082.
Sunt necesare atât plăcuţe amovibile SOMT pentru locaş exterior de plăcuţă, cât şi plăcuţe amovibile XOMT pentru locaş interior de plăcuţă.

Livrare:

Cu şuruburi pentru plăcuţe amovibile (fără plăcuţe amovibile).

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.