{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
Pro Drill
|
|
| Całkowita liczba ostrzy |
1
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
29 mm
|
|
| Długość całkowita L |
203 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
119 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
143 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
32 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL03201015
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
32 mm
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
60 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
|
|
| Średnica korpusu D2 |
44 mm
|
|
| Długość rowków mocujących |
136 mm
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
0,872 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
19 stopni
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
180 stopni
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
SOMT093608
|
|
| Długość funkcjonalna |
203 mm
|
|
| Masa |
818 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Wielkość płytek skrawających |
09
|
|
| Maksymalny limit regulacji V |
0,3 mm
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
4×D
|
|
| Zastosowanie wierteł |
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 235010 29 | |
| EAN / GTIN | 4062406253592 | |
| Numer producenta | 235010 29 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |