• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia XOMT13M506, do wierteł z płytkami skrawającymi, HBD30

Nr art.: 235082 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    95,76 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    79,81 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 203 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HM
Powłoka
TiAlN
Gatunek
HBD30
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Pro Drill
Grubość płytki skrawającej S
5,2 mm
Średnica płytki skrawającej d
13,6 mm
Promień naroża R
0,6 mm
Kod ISO
XOMT13M506
Średnica otworu montażowego
4,5 mm
Wersja łamacza wiórów
UNI
Min. posuw na obrót f
0,06 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f
0,16 mm/obr.
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet
HW-M25
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HBD30
Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej
XOMT13M506
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Liczba ostrzy
4 szt.
Kierunek używania
wersja neutralna,
Do materiału
Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan; mosiężne; Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji
M
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania
otwór na
Łamacz wiórów
tak
Masa
8,442 g
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235082 UNI
EAN / GTIN 4062406253981
Numer producenta 235082 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrze centralne umożliwia szybkie i niezawodne centrowanie wiertła. Ostrze zewnętrzne zapewnia doskonałą kontrolę wiórów.

Zastosowanie:

Płytki skrawające SOMT wyłącznie na ostrzu zewnętrznym. Płytki skrawające XOMT wyłącznie na ostrzu centralnym.

Pasuje do:

HOLEX Pro Drill nr 235000 – 235010.