Wiertło z płytkami skrawającymi Pro Drill z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających SOMT / XOMT

Nr art.: 235010 18,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Drill
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 18,5 mm
Długość całkowita L 148 mm
Długość użytkowa L1 75 mm
Długość wysięgu A 92 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02501015
Długość chwytu LS 56 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru 19,987 mm
Średnica korpusu D2 34 mm
Długość rowków mocujących 85 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,528 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 19 stopni
Rodzaj rowka wiórowego 2
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kątownik, 1. stopień 176 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOMT06T205 / XOMT06T204
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT06T205
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,3 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,05 mm
Długość funkcjonalna 148 mm
Maks. prędkość obrotowa 14 300 min-1
Masa 336 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maximale Verstellgrenze V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235010 18,5
EAN / GTIN 4062406253448
Numer producenta 235010 18,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.
Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.
Tolerancja otworu: -0,05 / +0,3 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030235082.
Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzane zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzane wewnętrznie.

W dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.