{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Pro Drill | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 37 mm | |
| Długość całkowita L | 252 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 152 mm | |
| Długość wysięgu A | 182 mm | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL04001015 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 70 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Średnica korpusu D2 | 48 mm | |
| Długość rowków mocujących | 175 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,007 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 19 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOMT13M510 | |
| Długość funkcjonalna | 252 mm | |
| Masa | 1 499 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Maksymalny limit regulacji V | 0,35 mm | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
| Zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 235010 37 | |
| EAN / GTIN | 4062406253684 | |
| Numer producenta | 235010 37 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |