{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Power Drill | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 31,5 mm | |
| Długość całkowita L | 220 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 128 mm | |
| Długość wysięgu A | 152 mm | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL04001015 | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0400 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Wielkość uchwytu | 0400 | |
| Długość chwytu LS | 68 mm | |
| Długość rowków mocujących | 148 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,44 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO09T3083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 100408 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0,35 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | -0,1 mm | |
| Długość funkcjonalna | 146,56 mm | |
| Masa | 950 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Maksymalny limit regulacji V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 234010 31,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197740595 | |
| Numer producenta | 234010 31,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |