Wiertło z płytkami skrawającymi Power Drill z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 234010 40
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Power Drill
Całkowita liczba ostrzy
1
Min. średnica skrawania Dc
40 mm
Długość całkowita L
256 mm
Długość użytkowa L1
160 mm
Długość wysięgu A
188 mm
Średnica trzonka DS
40 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL04001015
Wielkość uchwytu
40
Długość chwytu LS
68 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Długość rowków mocujących
184 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
2,03 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
10 stopni
Kątownik, 1. stopień
180 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T
5,56 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
SO1305083N
Oznaczenie płytki skrawającej
SOGX 130511
Długość funkcjonalna
181,97 mm
Masa
1 350 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V
0,25 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
4×D
Zastosowanie wierteł
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234010 40
EAN / GTIN 4045197740816
Numer producenta 234010 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 130511.

Część zamienna:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 239700 20IP (6,3 Nm).

Wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.