{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
Power Drill
|
|
| Całkowita liczba ostrzy |
1
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
30 mm
|
|
| Długość całkowita L |
203 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
120 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
143 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
32 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL03201015
|
|
| Wielkość uchwytu |
32
|
|
| Długość chwytu LS |
60 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX
|
|
| Długość rowków mocujących |
139 mm
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
1,46 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
10 stopni
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
180 stopni
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Grubość płytki skrawającej T |
3,97 mm
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
SO09T3083N
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
SOGX 100408
|
|
| Długość funkcjonalna |
137,54 mm
|
|
| Masa |
670 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Maksymalny limit regulacji V |
0,25 mm
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
4×D
|
|
| Zastosowanie wierteł |
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 234010 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197740557 | |
| Numer producenta | 234010 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |