{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Power Drill | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 36,5 mm | |
| Długość całkowita L | 243 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 148 mm | |
| Długość wysięgu A | 175 mm | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL04001015 | |
| Wielkość uchwytu | 40 | |
| Długość chwytu LS | 68 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Długość rowków mocujących | 171 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,69 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO1104083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 110509 | |
| Długość funkcjonalna | 169,31 mm | |
| Masa | 1 170 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Maksymalny limit regulacji V | 0,25 mm | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
| Zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 234010 36,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197740724 | |
| Numer producenta | 234010 36,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |