Switch valve (3/2-way valve) »multifix-mini«, 24 V DC, G 1/4

Nr art.: 100408
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100408
EAN / GTIN 4047322165167
Numer producenta 100408
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Switch valve (3/2-way valve) »multifix-mini«, 24 V DC, G 1/4, Input pressure 2 - 10 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C

Cecha szcz.:

  • A: 45.0 mm
  • B: 29.0 mm
  • C: 96.0 mm
  • BG: 0
  • Series: multifix-mini
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/4
  • Index of protection: IP 65 (P 54) according to DIN 40050
  • Rate of flow: 2000 l/min
  • magnetic coil: 24 V DC
  • sealing material: NBR
  • Duty cycle: 100%
  • Max. inlet pressure: 10 bar
  • Minimum inlet pressure: 2 bar
  • vent connection: G 1/4
  • flow measurement: at Pe 1 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Electrical connection: Device plug PG 9, form B, EN 175301-803
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C