Extractor chuck for ball bearing inner rings Ø 5 mm - 32 mm with wrench size 17 mm

Nr art.: 23
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozstaw min. 5 mm
Rozstaw maks. 32 mm
Rodzaj produktu Ściągacz
Zewnętrzny sześciokąt 17 mm
Materiał stal
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23
EAN / GTIN 4021176012631
Numer producenta 23
Numer L L80010 393
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The puller of the series 23 is used for pulling off shoulder bearing inner rings on alternators and electric motors in craftsmanship, workshops, and industry. This pulling device allows parts to be pulled off in a way that they can be grasped due to its design. The series 23 convinces with its stability and ease of use, and thus ensures safe pulling.
  • Crisis-proof tool perfect for the repair of various electric motors
  • Ideal for removing deep bearings and shoulder bearing rings

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 68 mm
  • Total width [inch]: 2 11/16
  • Width across flats [mm]: 17 mm
  • Spare parts available: Yes
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Total length [inch]: 7 1/16
  • Diameter inside [mm]: 5 mm
  • Outer diameter [mm]: 32 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diameter inside-outside [mm]: 5 mm - 32 mm