Aftrækkerkabinet til rillenkugleleje-indre ringe Ø 5 mm - 32 mm med nøglevidde 17 mm

Art.-nr.: 23
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Spændvidde, min. 5 mm
Spændvidde, maks. 32 mm
Produkttype aftrækker
udvendig sekskant 17 mm
Materiale stål
Længde i alt 180 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 23
EAN/GTIN 4021176012631
Producentnummer 23
L-nummer L80010 393
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Abtrækkeranordningen fra serie 23 anvendes til at trække skulderlejeringsringe af på generatorer og elmotorer i håndværk, værksted og industri. Denne aftrækkeranordning gør det muligt at trække dele af, som man kan gribe fat i på grund af dens design. Serie 23 overbeviser med sin stabilitet og nemme anvendelse og sikrer dermed en sikker aftrækning.
  • Krisensikkert værktøj perfekt til reparation af forskellige elektromotorer
  • Ideel til aftrækning af forsænkede lejer og skuldringsringe

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 68 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 2 11/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Samlet længde [tommer]: 7 1/16
  • Diameter indvendig [mm]: 5 mm
  • Udvendig diameter [mm]: 32 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diameter indvendig-udvendig [mm]: 5 mm - 32 mm