Mandrino di estrazione per anelli interni di cuscinetto a sfere a gola profonda Ø 5 mm - 32 mm con larghezza chiave 17 mm

Codice art.: 23
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Apertura min. 5 mm
Apertura max 32 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione
Esagono esterno 17 mm
Materiale acciaio
Lunghezza complessiva 180 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23
EAN / GTIN 4021176012631
Codice del produttore 23
Numero-L L80010 393
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore della serie 23 viene utilizzato per estrarre gli anelli interni dei cuscinetti sulle spalle degli alternatori e dei motori elettrici nell'artigianato, nell'officina e nell'industria. Questo estrattore consente, grazie alla sua struttura, di estrarre parti a cui si può accedere. La serie 23 convince per la sua stabilità e la facilità di utilizzo, garantendo così una estrazione sicura.
  • Strumenti sicuri contro le crisi, perfetti per la riparazione di vari motori elettrici
  • Ideale per estrarre cuscinetti profondi e anelli di cuscinetti a spalla

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 68 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 2 11/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 7 1/16
  • Diametro interno [mm]: 5 mm
  • Diametro esterno [mm]: 32 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diametro interno-esterno [mm]: 5 mm - 32 mm