Izvlečno držalo za notranje obroče krogličnih ležajev z globokim utorom Ø 5 mm - 32 mm s širino ključa 17 mm

Št. art.: 23
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vpenjalna širina min.
5 mm
Vpenjalna širina maks.
32 mm
Vrsta izdelka
priprave za snemanje
Zunanji 6-kotnik
17 mm
Material
jeklo
Celotna dolžina
180 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 23
EAN/GTIN 4021176012631
Številka proizvajalca 23
L-število L80010 393
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Stenjalnik serije 23 se uporablja za snemanje notranjih obročev ramenskih ležajev na alternatorjih in elektromotorjih v trgovini, delavnicah in industriji. Zaradi svoje zasnove ta izvlečni mehanizem omogoča izvlek delov, ki jih je mogoče prijeti. Serija 23 navdušuje s svojo stabilnostjo in enostavnostjo uporabe, kar zagotavlja varno odstranjevanje.
  • Orodje, odporno proti krizam, ki je idealno za popravilo širokega spektra elektromotorjev
  • Idealno za odstranjevanje vdolbinskih ležajev in ramenskih obročev

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 68 mm
  • Celotna širina [palec]: 2 11/16
  • Panoga: Gospodarska vozila, elektrika, industrija, železnica
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 0,00
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • delovna dolžina [mm]: 180 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 7 1/16
  • Notranji premer [mm]: 5 mm
  • Zunanji premer [mm]: 32 mm
  • Premer od znotraj do zunaj [mm]: 5 mm - 32 mm