{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozpätie min. | 5 mm | |
| Rozpätie max. | 32 mm | |
| Druh produktu | sťahovacie zariadenie | |
| Vonkajší šesťhran | 17 mm | |
| Materiál | oceľ | |
| Dĺžka celkovo | 180 mm |
| Číslo položky | 23 | |
| EAN/GTIN | 4021176012631 | |
| Číslo výrobcu | 23 | |
| Číslo L | L80010 393 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |