Abziehfutter para anillos internos de rodamientos de bolas ranurados Ø 5 mm - 32 mm con ancho de llave 17 mm

Número de artículo: 23
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción mín. 5 mm
Abertura de sujeción máx. 32 mm
Tipo de producto Dispositivo extractor
Hexágono exterior 17 mm
Material acero
Longitud total 180 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 23
EAN / GTIN 4021176012631
Número del fabricante 23
Número L L80010 393
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El mandril extractor de la serie 23 se utiliza para extraer los anillos interiores de los rodamientos de los hombros en alternadores y motores eléctricos en artesanía, talleres e industria. Esta herramienta de extracción permite, gracias a su diseño, extraer piezas que se pueden agarrar. La serie 23 convence por su estabilidad y fácil uso, asegurando así una extracción segura.
  • Herramienta a prueba de crisis perfecta para la reparación de diversos motores eléctricos
  • Ideal para desmontar cojinetes empotrados y aros de rodamiento de hombros

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 68 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 2 11/16
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 1/16
  • Diámetro interior [mm]: 5 mm
  • Diámetro exterior [mm]: 32 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diámetro interior-exterior [mm]: 5 mm - 32 mm