Vytahovací sklíčidlo pro vnitřní kroužky kuličkových ložisek Ø 5 mm - 32 mm s klíčem šířky 17 mm

Artiklové číslo: 23
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka upnutí min. 5 mm
Šířka upnutí max. 32 mm
Druh produktu obtahovací zařízení
Vnější 6hran 17 mm
Materiál ocel
Celková délka 180 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23
EAN / GTIN 4021176012631
Číslo výrobce 23
L-číslo L80010 393
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahovací sklíčidlo řady 23 se používá k stahování vnitřních kroužků ramenních ložisek alternátorů a elektromotorů v obchodě, dílnách a průmyslu. Díky své konstrukci umožňuje tento stahovák stahování dílů, které lze uchopit. Série 23 přesvědčí svou stabilitou a snadným použitím, které zajišťuje bezpečné odstranění.
  • Krizově odolný nástroj ideální pro opravy široké škály elektromotorů.
  • Ideální pro demontáž zapuštěných ložisek a kroužků ramenních ložisek

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 68 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 11/16
  • Obor: Užitková vozidla, elektrotechnika, průmysl, železnice
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,00
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • celková délka [mm]: 180 mm
  • Celková délka [palec]: 7 1/16
  • Vnitřní průměr [mm]: 5 mm
  • Vnější průměr [mm]: 32 mm
  • Průměr uvnitř-vně [mm]: 5 mm - 32 mm