Abziehfutter para anillos internos de rodamientos de bolas ranurados Ø 5 mm - 32 mm con ancho de llave 17 mm

N.º do artigo: 23
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto mín. 5 mm
Largura de aperto máx. 32 mm
Tipo de produto saca-rolamentos
Sextavado exterior 17 mm
Material aço
Comprimento total 180 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 23
EAN/GTIN 4021176012631
Número do fabricante 23
Número L L80010 393
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El mandril extractor de la serie 23 se utiliza para extraer los anillos interiores de los rodamientos de los hombros en alternadores y motores eléctricos en artesanía, talleres e industria. Esta herramienta de extracción permite, gracias a su diseño, extraer piezas que se pueden agarrar. La serie 23 convence por su estabilidad y fácil uso, asegurando así una extracción segura.
  • Herramienta a prueba de crisis perfecta para la reparación de diversos motores eléctricos
  • Ideal para desmontar cojinetes empotrados y aros de rodamiento de hombros

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 68 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 2 11/16
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 1/16
  • Diámetro interior [mm]: 5 mm
  • Diámetro exterior [mm]: 32 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diámetro interior-exterior [mm]: 5 mm - 32 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados