{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski jasny | |
| Oznaczenie producenta | Biegehebel 6-18 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Powłoka | lakierowane proszkowo; wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | Giętarki kątowe | |
| Do rur o min. średnicy nominalnej | 6 mm | |
| Do rur o maks. średnicy nominalnej | 18 mm | |
| Długość L | 610 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 2293692 | |
| EAN / GTIN | 4017981005487 | |
| Numer producenta | 2293692 | |
| Numer L | L60160 2130 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |