Bøjningshåndtag 6-18 mm

Art.-nr.: 2293692
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farvetone, blå Lysblå
Producentbetegnelse Biegehebel 6-18 mm
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå
Materiale, greb kunststof
Overflade lakeret
Belægning lakeret; pulverlakeret
Produkttype Bukkeapparat
Til nom. rørdiameter min. 6 mm
Til nom. Rørdiameter maks. 18 mm
Længde 610 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2293692
EAN/GTIN 4017981005487
Producentnummer 2293692
L-nummer L60160 2130
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bøjningshåndtag 6-18 mm

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 610 mm
  • Rør-Ø (min.) [mm]: 6 mm
  • Rør-Ø (max.) [mm]: 18 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen