Levier de flexion 6-18 mm

Réf.: 2293692
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Teinte, bleu Bleu clair
Référence fabricant Biegehebel 6-18 mm
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Matériau, poignée plastique
Surface avec vernis
Revêtement avec vernis; revêtement par poudre
Type de produit Cintreuses
Pour dim. nominales de tuyau min. 6 mm
Pour dim. nominales de tuyau max. 18 mm
Longueur L 610 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 2293692
EAN / GTIN 4017981005487
Réf. fabricant 2293692
Article hors catalogue L60160 2130
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Levier de pliage 6-18 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 610 mm
  • Ø du tube (min.) [mm]: 6 mm
  • Ø du tube (max.) [mm]: 18 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non