Ohýbací páka 6-18 mm

Č. pol.: 2293692
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2293692
EAN/GTIN 4017981005487
Číslo výrobcu 2293692

Popis

Popis:

Ohýbací páka 6-18 mm

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 610 mm
  • Ø trubky (min.) [mm]: 6 mm
  • Ø trubky (max.) [mm]: 18 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez