{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul luminoso | |
| Denominación del fabricante | Biegehebel 6-18 mm | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul | |
| Material, mango | plástico | |
| Superficie | lacado/a | |
| Recubrimiento | con recubrimiento de polvo; lacado/a | |
| Tipo de producto | Aparato de flexión | |
| Para diámetro nominal del tubo mín. | 6 mm | |
| Para diámetro nominal del tubo máx. | 18 mm | |
| Longitud L | 610 mm | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 2293692 | |
| EAN / GTIN | 4017981005487 | |
| Número del fabricante | 2293692 | |
| Número L | L60160 2130 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |