Ohýbací páka 6-18 mm

Artiklové číslo: 2293692
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Označení výrobce Biegehebel 6-18 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá
Materiál, rukojeť plast
Povrch lakované
Povlak lakované; s práškovým lakem
Druh produktu Ohýbací přístroj
Pro jmenovitou světlost trubky min. 6 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 18 mm
Délka L 610 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2293692
EAN / GTIN 4017981005487
Číslo výrobce 2293692
L-číslo L60160 2130
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Ohýbací páka 6-18 mm

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 610 mm
  • Ø trubky (min.) [mm]: 6 mm
  • Ø trubky (max.) [mm]: 18 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez