Leva di piegatura 6-18 mm

Codice art.: 2293692
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tonalità cromatica, blu Blu luce
Denominazione originale prodotto Biegehebel 6-18 mm
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blu
Materiale, impugnatura plastica
Superficie es. verniciata
Rivestimento es. termoverniciata; es. verniciata
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura
Per diametro del tubo min. 6 mm
Per diametro del tubo max. 18 mm
Lunghezza 610 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2293692
EAN / GTIN 4017981005487
Codice del produttore 2293692
Numero-L L60160 2130
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Leva di piegatura 6-18 mm

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 610 mm
  • Ø tubo (min.) [mm]: 6 mm
  • Ø tubo (max.) [mm]: 18 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no