Pârghie de îndoire 6-18 mm

Cod articol.: 2293692
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru deschis
Denumirea producătorului Biegehebel 6-18 mm
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Material, mâner plastic
Suprafaţă vopsit
Strat de acoperire acoperit cu vopsea pulbere; vopsit
Tip produs Aparat de îndoit
Pentru deschiderea nominală a ţevii min. 6 mm
Pentru deschiderea nominală a ţevii max. 18 mm
Lungime L 610 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 2293692
EAN / GTIN 4017981005487
Număr producător 2293692
L-Număr L60160 2130
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pârghie de îndoire 6-18 mm

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 610 mm
  • Ø tub (min.) [mm]: 6 mm
  • Ø tub (max.) [mm]: 18 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu