Hydraulic hub puller, for bolt circles up to diameter with max. 10 t tension force

Nr art.: 229-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 97 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 145 mm
Rodzaj produktu Ściągacz
Zewnętrzny sześciokąt 19 mm
Materiał stal
Długość całkowita 260 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229-2
EAN / GTIN 4021176995026
Numer producenta 229-2
Numer L L80010 859
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The hydraulic hub puller of the series 229 is used for removing all 4- and 5-hole hubs of almost all car types in automotive and industry. The flange is designed with slots of different spacings to accommodate commercially available screws.
  • Also suitable for pressing drive shafts in vehicles with front-wheel drive.
  • The hub puller is suitable for pulling all 4- and 5-hole wheel hubs on VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault etc.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 178 mm
  • Total width [inch]: 7 1/64
  • Total depth [mm]: 178 mm
  • Total depth [inch]: 7 1/64
  • Total height [mm]: 260 mm
  • Total height [inch]: 10 1/4
  • Thread dimension: other
  • Span outside pull-off (min.) [mm]: 97 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch]: 5 11/16
  • Span outside pull-off (min.) [inch]: 3 13/16
  • Span outside pull-off (max.) [mm]: 145 mm
  • Max. torque [Nm]: 40 Nm
  • Max. torque [ft lb]: 29.50
  • Max. tensile force [kN]: 100 kN
  • Max. tractive force [t]: 10 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 11.02
  • Reversible puller hooks: No
  • Quick adjustment available: No
  • Clamping bracket: No
  • Spare parts available: Yes
  • Spindle thread dimension: 14
  • Separation diameter (min. - max.) [mm]: 97 mm - 145 mm
  • Diameter of the bolt hole circles [mm]: 97 - 145 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)