{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina vpenjanja zunanja min. | 97 mm | |
| Širina vpenjanja zunanja maks. | 145 mm | |
| Vrsta izdelka | priprave za snemanje | |
| Zunanji 6-kotnik | 19 mm | |
| Material | jeklo | |
| Celotna dolžina | 260 mm |
| Številka izdelka | 229-2 | |
| EAN/GTIN | 4021176995026 | |
| Številka proizvajalca | 229-2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |