{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lătime de prindere exterioară min. | 97 mm | |
| Lătime de prindere exterioară max. | 145 mm | |
| Tip produs | Extractor | |
| Hexagon exterior | 19 mm | |
| Material | oțel | |
| Lungimea totală | 260 mm |
| Cod articol | 229-2 | |
| EAN / GTIN | 4021176995026 | |
| Număr producător | 229-2 | |
| L-Număr | L80010 859 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |