• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulischer Radnabenabzieher, für Lochkreise bis Durchmesser mit max. 10 t Zugkraft

Artikel-Nr.: 229-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Spannweite außen min. 97 mm
Spannweite außen max. 145 mm
Produktart Abziehvorrichtung
Außen-Sechskant 19 mm
Material Stahl
Länge gesamt 260 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 229-2
EAN / GTIN 4021176995026
Herstellernummer 229-2
L-Nummer L80010 859
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Hydraulische Radnabenabzieher der Baureihe 229 wird zum Abziehen aller 4- und 5-Loch-Radnaben fast aller PKW-Typen in Automotive und Industrie genutzt. Der Flansch ist mit Schlitzen unterschiedlicher Teilung zur Aufnahme handelsüblicher Schrauben vorgesehen.
  • Auch zum Ausdrücken von Antriebswellen bei Fahrzeugen mit Frontantrieb geeignet
  • Der Radnabenabzieher ist zum Abziehen aller 4- und 5-Loch-Radnaben bei VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault etc. Geeignet

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 178 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 1/64
  • Gesamttiefe [mm]: 178 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 7 1/64
  • Gesamthöhe [mm]: 260 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10 1/4
  • Branche: NFZ, KFZ, Technischer Handel, Industrie
  • Gewindemaß: sonstige
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 97 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 5 11/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3 13/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 145 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 40 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 29.50
  • max. Zugkraft [kN]: 100 kN
  • max. Zugkraft [t]: 10 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gewindemaß der Spindel: 14
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 97 mm - 145 mm
  • Durchmesser der Lochkreise (Satz) [mm]: 97 - 145 mm